Eriks
BAHCO

BAHCO Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 21 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 184 mm LG

  • ERIKS:12143455
  • Fabrikant:7314150120987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Geisoleerde steekleutels
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· IEC 60900, bek opening volgens ISO 691, VDE gecertificeerd
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· 2 laags gekleurde isolatiecoating voor de sleutels van 6 - 16 mm
· 3 laags gekleurde isolatiecoating voor de sleutels van 17 - 32 mm
Opslaan in lijst

€ 32,46/ stukexcl. btw

€ 39,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6MV
Type
Insulated Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
21 mm
Lengte
184 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
205 g
Norm
ISO 691
Sleutelwijdte klein
21 mm
Dikte
7.5