€ 27,50/ stukexcl. btw
€ 33,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6MV |
Type | Insulated Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 162 mm |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 120 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 17 mm |
Dikte | 6.5 |