Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzaaghouder voor gatzaag 32-210mm

  • ERIKS:23114751
  • Fabrikant:7311518167967
Image 1
Type 3834-ARBR-11152 QC
voor gatzagen Ø 32-210 mm met Power DriverTM voor meer kracht
en minder speling doordat de kracht via de stalen kap op de gatzaag wordt overgebracht.
Qc houders met snelwisselmechanisme, waarbij geen gereedschap nodig is bij het verwisselen van de gatzaag.
Opslaan in lijst

€ 27,74/ stukexcl. btw

€ 33,57incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Geschikt voor gatzaag
32-210 mm
Uitvoering schacht
Zeskantig
Asdiameter
11.1 mm