Eriks
BAHCO

Gatzaaghouder type no. 3834-ARBR

· Houders voor gatzagen Ø 14-210mm
· 3834-ARBR-730, voor gatzagen Ø 14-30 mm, is een houder met driekante opname en rond huis
· 3834-ARBR-630, -930, -1130, voor gatzagen Ø 14-30 mm, met zeskante opname en zeskant huis voor een steviger ontwerp, waarbij de gatzagen makkelijker te verwijderen zijn
· 3834-ARBR-9100, -11152 en -16152, voor gatzagen Ø 32-210 mm, met Power Driver voor meer kracht en minder speling doordat de kracht via de stalen kap op de gatzaag wordt overgebracht
· QC houders met snelwisselmechanisme, waarbij geen gereedschap nodig is bij het verwisselen van de gatzaag
· De grote houders voor gatzagen >Ø32 mm zijn voorzien van aandrijfpennen waardoor de grote aandrijfkracht van de machine optimaal op de gatzaag wordt overgebracht
· Zelfbedieningsverpakking bestelt u met de bestelcode eindigend op -C
· HSS centreerboor zit standaard in iedere houder bevestigd
· Het is niet aan te raden 9 mm houders te gebruiken voor gatzagen met een diameter vanaf 100 mm
· Bij het zagen in slijtvaste materialen adviseren wij de centreerboor met hardmetalen tip: 3834-DRL-CT
• Alle VIP-gatzagen zitten verpakt in een kartonnen
doosje met gebruiksinstructie, Alle C-gatzagen
kunnen worden opgehangen (eurosleuf) en hebben
een instructieflyer die tevens als tandbeschermer
kan dienen
Image 1
  • 4
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
10 of Gatzaaghouder type no. 3834-ARBR
ProductGeschikt voor gatzaag [mm]Uitvoering schachtAsdiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw