Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzaaghouder voor gatzaag 14-30mm (SDS)

  • ERIKS:23114753
  • Fabrikant:7311518203818
Image 1
· Houders voor gatzagen Ø 14-210mm
· 3834-ARBR-730, voor gatzagen Ø 14-30 mm, is een houder met driekante opname en rond huis
· 3834-ARBR-630, -930, -1130, voor gatzagen Ø 14-30 mm, met zeskante opname en zeskant huis voor een steviger ontwerp, waarbij de gatzagen makkelijker te verwijderen zijn
· 3834-ARBR-9100, -11152 en -16152, voor gatzagen Ø 32-210 mm, met Power Driver voor meer kracht en minder speling doordat de kracht via de stalen kap op de gatzaag wordt overgebracht
· QC houders met snelwisselmechanisme, waarbij geen gereedschap nodig is bij het verwisselen van de gatzaag
· De grote houders voor gatzagen >Ø32 mm zijn voorzien van aandrijfpennen waardoor de grote aandrijfkracht van de machine optimaal op de gatzaag wordt overgebracht
· Zelfbedieningsverpakking bestelt u met de bestelcode eindigend op -C
· HSS centreerboor zit standaard in iedere houder bevestigd
· Het is niet aan te raden 9 mm houders te gebruiken voor gatzagen met een diameter vanaf 100 mm
· Bij het zagen in slijtvaste materialen adviseren wij de centreerboor met hardmetalen tip: 3834-DRL-CT
• Alle VIP-gatzagen zitten verpakt in een kartonnen
doosje met gebruiksinstructie, Alle C-gatzagen
kunnen worden opgehangen (eurosleuf) en hebben
een instructieflyer die tevens als tandbeschermer
kan dienen
Opslaan in lijst

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Geschikt voor gatzaag
14-30 mm
Uitvoering schacht
SDS