Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzaag bimetaal 86x38mm

  • ERIKS:23114657
  • Fabrikant:7311518041984
Image 1
Type 3830-VIP.
Sandflex® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal.
Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair.
Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern.
Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2”). 4/6 tanden per duim. Alle VIP-gatzagen zitten verpakt per stuk in een kartonnen doosje met gebruiksinstructies.
Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm / -0,0 mm.
Extra grote maten:
168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm.
177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
86 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Snijdiepte
38 mm
Materiaal
Bimetaal