Eriks
BAHCO

SANDFLEX gatzaag bimetaal type no. 3830 VIP

Sandflex bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal
Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
4/6 tanden per duim
Alle VIP-gatzagen zitten verpakt per stuk in een kartonnen doosje met gebruiksinstructies
Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm./ -0,0
Extra grote maten
168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm
177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen
•Alle C-gatzagen kunnen worden opgehangen (eurosleuf) en hebben
een instructieflyer die tevens als tandbeschermer
kan dienen
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 117
  • 117
117 of SANDFLEX gatzaag bimetaal type no. 3830 VIP
ProductDiameter [mm]Snijdiepte [mm]MateriaalBeschikbaarPrijsexcl. btw