Eriks
BAHCO

BAHCO Gatzaag bimetaal 60x38mm

  • ERIKS:11872332
  • Fabrikant:7311518225520
Image 1
Type 3830-C.
Sandflex® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout,
kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal.
Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair.
Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern .
Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2”). 4/6 tanden per duim.
Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm / -0,0 mm.
Extra grote maten:
168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm.
177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm.
Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Diameter
60 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Snijdiepte
38 mm
Materiaal
Bimetaal