€ 57,20/ stukexcl. btw
€ 69,21incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | S |
Type | Square Drive Socket Set |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 34 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 14 |
Lengte | 280 mm |
Breedte | 160 mm |
Hoogte | 70 mm |
Setuitvoering | 12-Delige 3/8" zeskant dopsleutels 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 22 mm, Één 3/8" ratel: snelontkoppeling, 60 tanden/6° actiehoek, Twee 3/8" verlengstukken, 75 mm/3" en 150 mm/6", Één 3/8" universeereskoppelin |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 2040 g |