Eriks
BAHCO

Socket set 1/4" and 3/8" type no. S330

Dopsleutelset 1/4" en 3/8", 33-delig
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
Inhoud:
12 Zeskant doppen 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
2 Verlengstukken 3/8", 75 mm / 3" & 150 mm / 6"
1 Cardanstuk 3/8"
1 Bithouder 3/8" x 1/4"
2 Zeskant bougiedoppen 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
1 Handgreep 1/4" met tweecomponentengreep
1 Bithouder 1/4" x 1/4"
3 Bits 1/4" gleuf: 4, 5.5, 7 mm
4 Bits 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
6 Bits 1/4" zeskant: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Socket set 1/4" and 3/8" type no. S330
ProductMateriaalTotaal aantal gereedschappenMet ratelsleutelBeschikbaarPrijsexcl. btw