Eriks
BAHCO

BAHCO Doppenset 1/4" - 46-delig

  • ERIKS:23063048
  • Fabrikant:7314150111060
Image 1
Doppenset 1/4" 46-delig
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
Inhoud:
12 1/4" Zeskant doppen: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
4 schroevendraaierdopsleutels 1/4": Phillips 1, 2, 3, 4
3 schroevendraaierdopsleutels 1/4": gleuf 4, 5.5, 7 mm
6 schroevendraaierdopsleutels 1/4": zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
7 schroevendraaierdopsleutels 1/4": Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 doppen Torx-E 1/4": E6, E7, E8
1 schakelschijf 1/4"
2 verlengstukken 1/4" 50 en 100 mm
1 dwarsgreep 1/4"
1 cardanstuk 1/4"
1 handgreep 1/4"
1 buigzaam verlengstuk 1/4" 150 mm
3 inbussleutels: zeskant 1.5, 2, 2.5 mm
3 losse kunststof doosjes met 3 opbergvakken
Opslaan in lijst

€ 68,64/ stukexcl. btw

€ 83,05incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
S
Type
Square Drive Socket Set
Aansluitmaat
6.3 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Matte afwerking
Totaal aantal gereedschappen
46
Met ratelsleutel
Ja
Aantal zeskant doppen
12
Aantal torx doppen
3
Aantal doppen voor schroevendraaier
20
Lengte
375 mm
Breedte
215 mm
Hoogte
100 mm
Setuitvoering
12-Delige 1/4" zeskant dopsleutels 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm, Één 1/4" ratel, snelontkoppeling, 60 tanden/6° actiehoek, Vier 1/4" Phillips dopbits, PH1, PH2, PH3 en PH4, Drie 1/4" zaagsnede dopbits: 4, 5.5 en 7 m
Verpakking
Koffer
Gewicht
2220 g