Doppenset 1/4" 46-delig
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
Inhoud:
12 1/4" Zeskant doppen: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
4 schroevendraaierdopsleutels 1/4": Phillips 1, 2, 3, 4
3 schroevendraaierdopsleutels 1/4": gleuf 4, 5.5, 7 mm
6 schroevendraaierdopsleutels 1/4": zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
7 schroevendraaierdopsleutels 1/4": Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 doppen Torx-E 1/4": E6, E7, E8
1 schakelschijf 1/4"
2 verlengstukken 1/4" 50 en 100 mm
1 dwarsgreep 1/4"
1 cardanstuk 1/4"
1 handgreep 1/4"
1 buigzaam verlengstuk 1/4" 150 mm
3 inbussleutels: zeskant 1.5, 2, 2.5 mm
3 losse kunststof doosjes met 3 opbergvakken