Eriks
BAHCO

BAHCO Doppenset 1/4 & 1/2

  • ERIKS:23063049
  • Fabrikant:7314150103980
Image 1
· Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 94-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud: 94-delig
· 12 Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 9 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
· 15 Zeskant doppen 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
· 9 Zeskant doppen 1/2": AF 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22), 1.3/16"
· 4 Zeskant slagdoppen 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
· 4 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" Phillips 1, 2, 3, 4
· 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" gleuf 4, 5.5, 7 mm
· 6 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm
· 1 Dwarsgreep 1/4", 100 mm
· 1 Cardanstuk 1/4"
· 1 Handgreep 1/4" met tweecomponentengreep
· 2 Verlengstukken 1/2", 125 mm en 250 mm
· 1 Cardanstuk 1/2"
· 1 Bougiedop 1/2" zeskant 21 mm (13/16")
· 1 Dwarsgreep 1/2"
· 3 Inbussleutels zeskant 1.5, 2, 2.5 mm
· 1 Ratel 1/4" met tweecomponentengreep 60 tanden / actie hoek 6o
· 1 Ratel 1/4" met tweecomponentengreep 60 tanden / actie hoek 6o
· 4 Kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
· 13 Ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm op een praktische, los te halen gereedschapshouder
· 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
Opslaan in lijst

€ 209,44/ stukexcl. btw

€ 253,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
S
Type
Square Drive Combination Spanner and Socket Set
Aandrijf maat
1/4"- 1/2"
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
92
Met ratelsleutel
Ja
Aantal zeskant doppen
50
Aantal doppen voor schroevendraaier
13
Lengte
375 mm
Breedte
430 mm
Hoogte
110 mm
Setuitvoering
12-Delige 1/4" zeskant doppen: 4–13 mm, 9-delige 1/4" diepe zeskant, 4–13 mm, 15-delige 1/2" zeskant doppen 10–34 mm, 9-delige 1/2" zeskant doppen AF, 3/8–1-3/16", 4-delige 1/2" zeskant krachtdoppen, 17–24 mm, 4-delige 1/4&q
Verpakking
Koffer
Gewicht
9560 g