· Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 94-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud: 94-delig
· 12 Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 9 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
· 15 Zeskant doppen 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
· 9 Zeskant doppen 1/2": AF 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22), 1.3/16"
· 4 Zeskant slagdoppen 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
· 4 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" Phillips 1, 2, 3, 4
· 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" gleuf 4, 5.5, 7 mm
· 6 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm
· 1 Dwarsgreep 1/4", 100 mm
· 1 Cardanstuk 1/4"
· 1 Handgreep 1/4" met tweecomponentengreep
· 2 Verlengstukken 1/2", 125 mm en 250 mm
· 1 Cardanstuk 1/2"
· 1 Bougiedop 1/2" zeskant 21 mm (13/16")
· 1 Dwarsgreep 1/2"
· 3 Inbussleutels zeskant 1.5, 2, 2.5 mm
· 1 Ratel 1/4" met tweecomponentengreep 60 tanden / actie hoek 6o
· 1 Ratel 1/4" met tweecomponentengreep 60 tanden / actie hoek 6o
· 4 Kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
· 13 Ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm op een praktische, los te halen gereedschapshouder
· 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken