Eriks
BAHCO

BAHCO Doorsteekdopsleutelset - 14-delig

  • ERIKS:12143704
  • Fabrikant:7314150125203
Image 1
· Pass-trough Doppenset, 14-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polythene (HDPE)
· Te gebruiken voor Zeskant, Torx en Vierkant
· Inhoud:
· 12 Pass-trough doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
· 1 Pass-trough ratel, met flexibele kop, 72 tanden / actie hoek 5°
· 1 Pass-trough verlengstuk, 75 mm
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO