Eriks
BAHCO

Pass-Trough Doppensets type no. S140T

· Pass-trough Doppenset, 14-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polythene (HDPE)
· Te gebruiken voor Zeskant, Torx en Vierkant
· Inhoud:
· 12 Pass-trough doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
· 1 Pass-trough ratel, met flexibele kop, 72 tanden / actie hoek 5°
· 1 Pass-trough verlengstuk, 75 mm
Image 1
2 of Pass-Trough Doppensets type no. S140T
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw