Eriks
BAHCO

BAHCO Digitale schuifmaat

  • ERIKS:23928900
  • Fabrikant:7311518276614
Image 1
· Digitale schuifmaat van roestvrijstaal met mm and inch gebied van 0 - 150 mm met 0.01 mm verdelingen
· Diepte schuifmaat inclusief begrenzing en piek metingen
· Geleverd in beschermende doos
Opslaan in lijst

€ 115,93/ stukexcl. btw

€ 140,28incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Digital Calliper
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Nauwkeurigheid
0.03 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering
Metrisch
Lengte bek
150 mm
Lengte
235 mm
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja