Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Digitale schuifmaat, Roestvast...
Digitale schuifmaat, Roestvaststaal (RVS)
· Digitale schuifmaat van roestvrijstaal met mm and inch gebied van 0 - 150 mm met 0.01 mm verdelingen
· Diepte schuifmaat inclusief begrenzing en piek metingen
· Geleverd in beschermende doos
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Meetbereik [mm]
van 0 tot 150
1
Nauwkeurigheid [mm]
0.03
1
Digitale indicatie
Ja
1
Dieptemaat
Materiaal
Uitvoering
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Digitale schuifmaat, Roestvaststaal (RVS)
Product
Meetbereik [mm]
Nauwkeurigheid [mm]
Digitale indicatie
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Meetbereik [mm]
Nauwkeurigheid [mm]
Digitale indicatie
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Digitale schuifmaat
van 0 tot 150
0.03
Ja
€ 115,93
/
stuk
Inloggen