Eriks
BAHCO

BAHCO Centreerboor voor gatzaaghouders hardmetaal

  • ERIKS:23114556
  • Fabrikant:7311518953201
Image 1
Type 3834-DRL-CT
Centreerboor met hardmetalen punt boort een gat in het werkstuk alvorens de tanden van de gatzaag het materiaal raken,
en houdt en leidt de gatzaag op die manier op de juiste plaats tijdens het zagen.
Hoogwaardig hardmetalen punt met speciale eigenschappen, hardheid en geometrie.
Speciaal ontworpen zodat met één gereedschap verschillende materialen bewerkt kunnen worden.
Hoge boorcapaciteit in alle bewerkbare materialen variërend van hout en kunststof tot steen en beton.
3834-DRL-CT past in alle houders.
Opslaan in lijst

€ 19,35/ stukexcl. btw

€ 23,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Asdiameter
6.35 mm