Eriks
BAC

BAC Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F10 DD 22mm DN volle doorlaat: DN80- DN100 DN gereduceerde doorlaat: DN100

  • ERIKS:12939564
Image 1
Verlengspindel voor handbediende BAC Capi kogelkranen met type:
  • 2-delig geflensd: 7349, 7389, 7239, 7259, 7345, 7385, 7357, 7397.
  • 1-delig geflensd: 7321, 7331, 7361, 7371.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Type
7399
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
DN volle doorlaat
DN80 - DN100
DN gereduceerde doorlaat
DN100
Montageflens afsluiter
F10
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
22 mm
As opname aandrijving
DD
Hoogte
100 mm