
| Product | Uitvoering | DN volle doorlaat | DN gereduceerde doorlaat | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F10 DD 22mm DN volle doorlaat: DN80- DN100 DN gereduceerde doorlaat: DN100 | Verlengspindel | DN80 - DN100 | DN100 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 17mm DN volle doorlaat: DN50- DN65 DN gereduceerde doorlaat: DN80 | Verlengspindel | DN50 - DN65 | DN80 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F03 DD 9mm DN volle doorlaat: DN20 DN gereduceerde doorlaat: DN25 | Verlengspindel | DN20 | DN25 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F03 DD 7mm DN volle doorlaat: DN15 DN gereduceerde doorlaat: DN15- DN20 | Verlengspindel | DN15 | DN15 - DN20 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F04 DD 11mm DN volle doorlaat: DN25 DN gereduceerde doorlaat: DN32 | Verlengspindel | DN25 | DN32 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F05 DD 14mm DN volle doorlaat: DN32- DN40 DN gereduceerde doorlaat: DN50- DN40 | Verlengspindel | DN32 - DN40 | DN50 - DN40 | Niet beschikbaar in de webshop |