Eriks
BAC

BAC Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F04 DD 11mm DN volle doorlaat: DN25 DN gereduceerde doorlaat: DN32

  • ERIKS:11548642
Image 1
Verlengspindel voor handbediende BAC Capi kogelkranen met type:
  • 2-delig geflensd: 7349, 7389, 7239, 7259, 7345, 7385, 7357, 7397.
  • 1-delig geflensd: 7321, 7331, 7361, 7371.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Type
7399
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
DN volle doorlaat
DN25
DN gereduceerde doorlaat
DN32
Montageflens afsluiter
F04
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
11 mm
As opname aandrijving
DD
Hoogte
100 mm