Eriks
BAC

BAC Verlengspindel Type: 7399 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Handbediening F03 DD 7mm DN volle doorlaat: DN15 DN gereduceerde doorlaat: DN15- DN20

  • ERIKS:11548641
Image 1
Verlengspindel voor handbediende BAC Capi kogelkranen met type:
  • 2-delig geflensd: 7349, 7389, 7239, 7259, 7345, 7385, 7357, 7397.
  • 1-delig geflensd: 7321, 7331, 7361, 7371.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAC
Type
7399
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304
DN volle doorlaat
DN15
DN gereduceerde doorlaat
DN15 - DN20
Montageflens afsluiter
F03
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
7 mm
As opname aandrijving
DD
Hoogte
100 mm