Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5/2-weg ventiel 5813130000 V581-5/2SR-I3-AIR-AA-X-T0

  • ERIKS:24105076
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
581
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
4800
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Maximale werkdruk
16 bar
Functie
5/2
Uitvoering ventielblok
Manifold
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR