€ 801,78/ stukexcl. btw
€ 970,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | ED05 |
Doorlaat bij 6 Bar | 1000 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 0 tot 11 bar |
Elektrische aansluiting | Stekker ISO 15217 type C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | HNBR |