€ 934,15/ stukexcl. btw
€ 1.130,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 33550NF |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/8 BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | NF |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met 1/2" NPT kabelinvoer |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 9 W (warm) - 11,2 W (koud) |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.6 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | P40 |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Aluminium epoxy coating |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Noodhandbediening | Handbediening impulsief |
Explosieveilig | Ex db |
Explosieklasse | II 2G Ex db IIC Gb T6-T5-T4 / II 2D Ex tb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Nee |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4] |