Eriks
ASCO

Stuurventiel Namur Type: 33550NF Serie: 551 Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex db

Toepassingsgebied


  • Kwartslag pneumatische aandrijvingen.
  • Explosie gevaarlijke omgevingen.
  • Buitenopstellingen.


Bijzonderheden


  • Namur 3- & 5-weg aansluiting.
  • Magneetkop series NF voor explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Eenvoudige en directe montage.
  • Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen en dampen.
  • Betrouwbare en lange levensduur.
  • Optioneel leverbaar met:
    • Snelheid ontluchting regelaars.
    • Geluiddempers.
  • Explosieveilig ATEX en IECEx:
    • Gelijkspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=40°C, T5=60°C, T4=75°C,
    • Wisselspanning: II 2 G EEx d IIC Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex tD IIIC Db IP67 85°C
      Maximum omgevingstemperatuur bijT6=25°C, T5=40°C, T4=60°C.
  • EG typegoedkeuringscertificaat: LCIE 00 ATEX 6008X, IECEx LCI 07.0015X.
  • Functionele veiligheid volgens IEC 61508.
  • TÜV goedgekeurd.
  • Optioneel leverbaar volgens SIL 3.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Stuurventiel Namur Type: 33550NF Serie: 551 Mono-stabiel Indirect werkend Explosieveilig: Ex db
ProductMaat luchttoevoer aansluitingDiameter luchtafvoerVoedingsspanningBeschikbaarPrijsexcl. btw