€ 884,00/ stukexcl. btw
€ 1.069,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 33550LI |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" NPT |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" NPT |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/8" BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | LI |
Voedingsspanning | 24V DC |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met 1/2" NPT kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 0.5 W |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.6 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | P40 |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Aluminium |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Explosieveilig | Ex ia |
Explosieklasse | II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 0 / 21 |
SIL gecertificeerd | SIL 3 IEC 61508-1-2 |
Goedkeuringen | IEC 61508-1-2 |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |