€ 360,40/ stukexcl. btw
€ 436,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 33550WBLP |
Procesaansluiting | NAMUR |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Norm aansluiting luchttoevoer | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | WBLP |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 3,5 W |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.6 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | PBT |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieveilig | Ex em |
Explosieklasse | II 2G Ex e mb IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP67 |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Nee |
Uitvoering | Namur 3/2 of 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |
A | 37 mm |
B | 33 mm |
D | 104 mm |
E | 82 mm |
F | 95 mm |
H | 139 mm |
Gewicht | 0.38 kg |