Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33500LPKF serie LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normaal gesloten doorlaat 6 mm Ex-d 24V DC 1/4" BSP

  • ERIKS:13410562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitstekend geschikt voor buitenopstellingen.
Explosieveilig Volgens ATEX en IECEx:
  • Gelijkspanning:
    • II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
    • Maximum omgevingstemperatuur bij T6=60°C
  • Wisselspanning:
    • II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
    • Maximum omgevingstemperatuur bij T6=40°C, T5=65°C, T4=80°C
Opslaan in lijst

€ 746,30/ stukexcl. btw

€ 903,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
33500LPKF
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
1/8" (6)
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
LPKF
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met 1/2" NPT kabelinvoer
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
2,1 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.75 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium zwart geanodiseerd
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Aluminium
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex d IIB + H2 Gb T6-T4 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Ja
Mediumtemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4]