Eriks
ASCO

Stuurventiel 3/2 Type: 33500LPKF Serie: 551 Aluminium zwart geanodiseerd Normaal gesloten (NC) Explosieveilig

Uitstekend geschikt voor buitenopstellingen.
Explosieveilig Volgens ATEX en IECEx:
  • Gelijkspanning:
    • II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
    • Maximum omgevingstemperatuur bij T6=60°C
  • Wisselspanning:
    • II 2 G Ex d IIB+H2 Gb T6/T5/T4, II 2 D Ex t IIIC Db IP67 T85°C
    • Maximum omgevingstemperatuur bij T6=40°C, T5=65°C, T4=80°C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Stuurventiel 3/2 Type: 33500LPKF Serie: 551 Aluminium zwart geanodiseerd Normaal gesloten (NC) Explosieveilig
ProductProcesaansluitingMaat procesaansluitingAansluiting ontluchting(en)BeschikbaarPrijsexcl. btw