€ 746,30/ stukexcl. btw
€ 903,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 33500LPKF |
Uitvoering | Stuurventiel 3/2-weg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Aansluiting ontluchting(en) | 1/8" (6) |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | LPKF |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50Hz |
Elektrische aansluiting | Kabeldoos met 1/2" NPT kabelinvoer |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 2.4 W |
Inschakelvermogen | 2,4 VA |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.75 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium zwart geanodiseerd |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Aluminium |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Noodhandbediening | Ja |
Explosieklasse | II 2G Ex d IIB + H2 Gb T6-T5-T4 / II 2D Ex tb IIIC D |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Ja |
Mediumtemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot [40 °C - T6] [60 °C - T5/T4] |