Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 14,1 - 16,0 barg PN16 DN65

  • ERIKS:13478058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.434,00/ stukexcl. btw

€ 1.735,14incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
12.924
Type
597B
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
EN-JL1040
Materiaal uitlaatzijde
Gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
EN-JL1040
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN65
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN65
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 14.1 tot 16 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
36 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Nee
Materiaal veerkap
Gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal (1.8159)
Materiaal spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatuur
van -10 tot 300 °C