| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,5 - 3,5 barg PN16 DN15 | DN15 | DN15 | van 2.5 tot 3.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 5,0 - 7,0 barg PN16 DN15 | DN15 | DN15 | van 5 tot 7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 5,6 - 6,8 barg PN16 DN65 | DN65 | DN65 | van 5.6 tot 6.8 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,45 - 3,1 barg PN16 DN100 | DN100 | DN100 | van 2.45 tot 3.1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,15 - 1,7 barg PN16 DN100 | DN100 | DN100 | van 1.15 tot 1.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 4,6 - 5,5 barg PN16 DN65 | DN65 | DN65 | van 4.6 tot 5.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,75 - 2,4 barg PN16 DN100 | DN100 | DN100 | van 1.75 tot 2.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 3,15 - 4,0 barg PN16 DN100 | DN100 | DN100 | van 3.15 tot 4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 3,45 - 4,5 barg PN16 DN65 | DN65 | DN65 | van 3.45 tot 4.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 6,1 - 9,0 barg PN16 DN40 | DN40 | DN40 | van 6.1 tot 9 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 4,1 - 5,5 barg PN16 DN20 | DN20 | DN20 | van 4.1 tot 5.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 4,3 - 5,5 barg PN16 DN80 | DN80 | DN80 | van 4.3 tot 5.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 3,25 - 4,2 barg PN16 DN80 | DN80 | DN80 | van 3.25 tot 4.2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 3,55 - 4,0 barg PN16 DN20 | DN20 | DN20 | van 3.55 tot 4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,75 - 3,4 barg PN16 DN65 | DN65 | DN65 | van 2.75 tot 3.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 8,6 - 14,0 barg PN16 DN65 | DN65 | DN65 | van 8.6 tot 14 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,4 barg PN16 DN50 | DN50 | DN50 | van 0.2 tot 0.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 12,0 barg PN16 DN80 | DN80 | DN80 | van 9.1 tot 12 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 7,0 - 10,0 barg PN16 DN15 | DN15 | DN15 | van 7 tot 10 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,3 - 0,5 barg PN16 DN20 | DN20 | DN20 | van 0.3 tot 0.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,15 - 1,8 barg PN16 DN40 | DN40 | DN40 | van 1.15 tot 1.8 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 6,9 - 8,5 barg PN16 DN65 | DN65 | DN65 | van 6.9 tot 8.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 3,3 barg PN16 DN32 | DN32 | DN32 | van 2.05 tot 3.3 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 3,25 - 4,5 barg PN16 DN50 | DN50 | DN50 | van 3.25 tot 4.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 597B gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,57 - 0,8 barg PN16 DN32 | DN32 | DN32 | van 0.57 tot 0.8 | | Niet beschikbaar in de webshop |