Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 5,10 - 9,00 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100

  • ERIKS:12560340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
.- RVS balg.

Materiaal huis: RVS 1.4408
PN40 / flens uitlaat PN16
Gesloten veerkap, gasdichte kap
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 7.811,50/ stukexcl. btw

€ 9.451,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
55.911
Type
15642
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN65
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN100
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-1
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 5.1 tot 9 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
58.5 mm
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4408
Materiaal klep
1.4571
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4571
Mediumtemperatuur
van -60 tot 400 °C