Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 28,10 - 30,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 28.1 tot 30 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 16,10 - 22,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 16.1 tot 22 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,20 - 0,50 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 1.55 tot 2 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,55 - 3,00 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 2.55 tot 3 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 DN20 DN32 van 1.55 tot 2.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 DN20 DN32 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat PN40 DN80 uitlaat PN16 DN125 DN80 DN125 van 1.55 tot 2 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 2.05 tot 2.7 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 5,10 - 9,00 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 3,70 - 5,00 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 3.7 tot 5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 5,10 - 9,00 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 3,70 - 5,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 3.7 tot 5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 9,10 - 16,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 1.55 tot 2 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 1.55 tot 2 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 22,10 - 28,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 22.1 tot 28 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 16,10 - 22,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 16.1 tot 22 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 9,10 - 16,00 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,20 - 0,50 barg inlaat PN40 DN80 uitlaat PN16 DN125 DN80 DN125 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15642 serie 55.911 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop