€ 15.325,50/ stukexcl. btw
€ 18.543,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 55.911 |
Type | 15642 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.4408 |
Materiaal uitlaatzijde | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.4408 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN100 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Norm aansluiting inlaatzijde | EN 1092-1 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN150 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Norm aansluiting uitlaatzijde | EN 1092-1 |
Afwerking flens | Raised face |
Instelbereik | van 2.05 tot 2.5 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 90 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | 1.4408 |
Materiaal klep | 1.4571 |
Materiaal zitting | 1.4571 |
Afdichting | Metaal |
Balgafdichting | Nee |
Materiaal veer | 1.4310 |
Materiaal spindel | 1.4571 |
Mediumtemperatuur | van -60 tot 400 °C |