Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat DN40 PN40 uitlaat DN65

  • ERIKS:12617615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.156,00/ stukexcl. btw

€ 1.398,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
25.912
Type
15621
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
EN-JS1049
Materiaal uitlaatzijde
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
EN-JS1049
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN40
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-2
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN65
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-2
Instelbereik
van 9.1 tot 16 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
36 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal (1.8159)
Materiaal spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatuur
van -10 tot 350 °C