| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 | DN20 | DN32 | van 1.55 tot 2.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 34,0 barg inlaat DN40 PN40 uitlaat DN65 | DN40 | DN65 | van 28.1 tot 34 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 22,1 - 28,0 barg inlaat DN65 PN40 uitlaat DN100 | DN65 | DN100 | van 22.1 tot 28 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 17,1 - 24,0 barg inlaat DN125 PN40 uitlaat DN200 | DN125 | DN200 | van 17.1 tot 24 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat DN50 PN40 uitlaat DN80 | DN50 | DN80 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 16,1 - 22,0 barg inlaat DN50 PN40 uitlaat DN80 | DN50 | DN80 | van 16.1 tot 22 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat DN32 PN40 uitlaat DN50 | DN32 | DN50 | van 2.05 tot 2.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat DN65 PN40 uitlaat DN100 | DN65 | DN100 | van 2.05 tot 2.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat DN25 PN40 uitlaat DN40 | DN25 | DN40 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat DN25 PN40 uitlaat DN40 | DN25 | DN40 | van 0.52 tot 1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat DN100 PN40 uitlaat DN150 | DN100 | DN150 | van 0.2 tot 0.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 16,1 - 22,0 barg inlaat DN40 PN40 uitlaat DN65 | DN40 | DN65 | van 16.1 tot 22 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat DN65 PN40 uitlaat DN100 | DN65 | DN100 | van 1.55 tot 2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 | DN20 | DN32 | van 28.1 tot 35 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 3,7 - 5,0 barg inlaat DN25 PN40 uitlaat DN40 | DN25 | DN40 | van 3.7 tot 5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,6 - 7,4 barg inlaat DN150 PN40 uitlaat DN250 | DN150 | DN250 | van 5.6 tot 7.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 11,1 - 16,0 barg inlaat DN150 PN40 uitlaat DN250 | DN150 | DN250 | van 11.1 tot 16 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 14,0 barg inlaat DN80 PN40 uitlaat DN125 | DN80 | DN125 | van 9.1 tot 14 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat DN50 PN40 uitlaat DN80 | DN50 | DN80 | van 9.1 tot 16 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 16,1 - 21,0 barg inlaat DN150 PN40 uitlaat DN250 | DN150 | DN250 | van 16.1 tot 21 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat DN80 PN40 uitlaat DN125 | DN80 | DN125 | van 0.2 tot 0.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 22,1 - 28,0 barg inlaat DN40 PN40 uitlaat DN65 | DN40 | DN65 | van 22.1 tot 28 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat DN65 PN40 uitlaat DN100 | DN65 | DN100 | van 5.1 tot 9 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,8 - 8,2 barg inlaat DN125 PN40 uitlaat DN200 | DN125 | DN200 | van 5.8 tot 8.2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15621 serie 25.912 nodulair gietijzer gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,42 - 0,75 barg inlaat DN125 PN40 uitlaat DN200 | DN125 | DN200 | van 0.42 tot 0.75 | | Niet beschikbaar in de webshop |