Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40

  • ERIKS:12616918
Image 1
Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
- Roestvaststalen balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16
Gesloten veerkap, gesloten kleplichter
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.042,10/ stukexcl. btw

€ 1.260,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.901
Type
15600
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619+N
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619+N
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN25
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN40
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-1
Instelbereik
van 9.1 tot 16 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
22.5 mm
Kleplichter
Gesloten
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
Veerstaal (1.8159)
Materiaal spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatuur
van -10 tot 450 °C