Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,1 - 22,0 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 16.1 tot 22 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 DN20 DN32 van 8.6 tot 19 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,1 - 25,0 barg inlaat PN40 DN80 uitlaat PN16 DN125 DN80 DN125 van 19.1 tot 25 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,1 - 22,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 16.1 tot 22 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 28,1 - 34,0 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 28.1 tot 34 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 DN20 DN32 van 0.52 tot 1 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,05 - 3,60 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 3.05 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 22,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 22.1 tot 28 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 17,1 - 24,0 barg inlaat PN40 DN125 uitlaat PN16 DN200 DN125 DN200 van 17.1 tot 24 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 11,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 DN250 DN150 DN250 van 11.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 1.55 tot 2 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 34,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 34.1 tot 40 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,7 - 5,0 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 3.7 tot 5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,3 - 12,0 barg inlaat PN40 DN125 uitlaat PN16 DN200 DN125 DN200 van 8.3 tot 12 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,77 - 1,10 barg inlaat PN40 DN125 uitlaat PN16 DN200 DN125 DN200 van 0.77 tot 1.1 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 DN250 DN150 DN250 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 DN20 DN32 van 28.1 tot 35 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 2.05 tot 2.7 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 14,1 - 19,0 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 14.1 tot 19 Niet beschikbaar in de webshop