Eriks
ARI

ARI Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,00 - 1,40 barg PN40 DN15

  • ERIKS:13584342
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.965,20/ stukexcl. btw

€ 2.377,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
55.923
Type
15561
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN15
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN15
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN40
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-1
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 1 tot 1.4 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
12 mm
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
1.4408
Materiaal klep
1.4571
Materiaal zitting
1.4571
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4571
Mediumtemperatuur
van -60 tot 400 °C