| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 8,50 - 13,00 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 8,50 - 14,00 barg PN40 DN65 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 23,00 - 34,00 barg PN40 DN65 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 4,00 - 5,00 barg PN40 DN100 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 30,00 - 40,00 barg PN40 DN40 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 7,00 - 10,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,70 - 3,40 barg PN40 DN65 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,60 - 1,20 barg PN40 DN80 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 6,00 - 9,00 barg PN40 DN40 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 33,00 - 40,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 6,50 - 9,00 barg PN40 DN80 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 8,00 - 11,00 barg PN40 DN100 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 3,70 - 5,00 barg PN40 DN25 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 17,00 - 23,00 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,80 - 1,20 barg PN40 DN32 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,00 - 1,40 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 37,00 - 40,00 barg PN40 DN20 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,20 - 0,60 barg PN40 DN80 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,40 - 1,90 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,60 - 1,10 barg PN40 DN40 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 23,00 - 35,00 barg PN40 DN25 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,00 - 2,50 barg PN40 DN65 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,40 - 1,90 barg PN40 DN20 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 5,50 - 7,00 barg PN40 DN20 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15561 serie 55.923 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap instelbereik 4,30 - 6,00 barg PN40 DN40 | | Niet beschikbaar in de webshop |