Eriks
ARI

ARI Terugslagklep Serie: 35.003 Type: 655 Staal/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN40 Flens DN125

  • ERIKS:11810523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gietstalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 3.319,25/ stukexcl. btw

€ 4.016,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARI
Serie
35.003
Type
655
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
400 mm
Klepvorm
Klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
251 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal deksel
1.0619+N
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN125
A
270 mm
H
165 mm
L
400 mm
Gewicht
64 kg
Gerelateerde producten

€ 2.532,80/ stukexcl. btw

€ 3.064,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026