€ 2.532,80/ stukexcl. btw
€ 3.064,69incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 95 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 400 mm |
Klepvorm | Klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 270 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4021 |
Materiaal deksel | 1.0619+N |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 450 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN125 |
A | 270 mm |
H | 192 mm |
L | 400 mm |
Gewicht | 55.9 kg |