€ 7.093,25/ stukexcl. btw
€ 8.582,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 35.701 |
Type | 1909 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 80 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 2 tot 5 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 350 °C |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |