Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN25 DN25 Standaard 8 € 3.499,45 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN100 DN100 Standaard 125 € 8.670,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN50 DN50 Standaard 32 € 5.206,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN20 DN20 Standaard 5 € 3.190,05 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN40 DN65 DN65 Standaard 50 € 5.886,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN25 DN25 Standaard 8 € 3.318,40 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN40 DN50 DN50 Standaard 32 € 4.798,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN40 DN40 Standaard 20 € 3.876,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN40 DN65 DN65 Standaard 50 € 5.185,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN15 DN15 Standaard 3.2 € 3.445,05 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN15 DN15 Standaard 3.2 € 4.322,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN32 DN32 Standaard 12.5 € 3.601,45 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN40 DN80 DN80 Standaard 80 € 7.416,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN40 DN40 Standaard 20 € 3.723,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN40 DN20 DN20 Standaard 5 € 3.473,95 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN20 DN20 Standaard 5 € 4.386,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN32 DN32 Standaard 12.5 € 3.438,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN65 DN65 Standaard 50 € 5.227,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN40 DN100 DN100 Standaard 125 € 8.687,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN40 DN100 DN100 Standaard 125 € 8.993,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN40 DN32 DN32 Standaard 12.5 € 4.636,75 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN80 DN80 Standaard 80 € 6.991,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN40 DN65 DN65 Standaard 50 € 5.448,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN80 DN80 Standaard 80 € 6.825,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1909 serie 35.701 staal/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN40 DN50 DN50 Standaard 32 € 4.845,00 / stuk