€ 9.571,00/ stukexcl. btw
€ 11.580,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 35.701 |
Type | 1909 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 125 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.2 tot 0.6 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 350 °C |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619+N |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |