€ 4.513,50/ stukexcl. btw
€ 5.461,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARI |
Serie | 23.701 |
Type | 1908 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 50 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.5 tot 1.2 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 350 °C |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1049 |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal zitting | 1.4021+QT |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |