Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN40 DN40 Standaard 20 € 3.344,75 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN25 DN25 DN25 Standaard 8 € 2.750,60 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN15 DN15 Standaard 3.2 € 3.694,95 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN15 DN15 Standaard 3.2 € 2.529,60 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2,0 - 5,0 bar PN25 DN80 DN80 Standaard 80 € 5.474,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN100 DN100 Standaard 125 € 7.454,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN50 DN50 Standaard 32 € 4.432,75 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4.5 - 10.0 bar PN25 DN40 DN40 Standaard 20 € 2.664,75 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2.0 - 5.0 bar PN25 DN100 DN100 Standaard 125 € 6.583,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN65 DN65 Standaard 50 € 4.513,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN25 DN50 DN50 Standaard 32 € 3.615,90 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN25 DN32 DN32 Standaard 12.5 € 2.811,80 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16.0 bar PN25 DN25 DN25 Standaard 8 € 2.597,60 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN25 DN80 DN80 Standaard 80 € 5.329,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 2.0 - 5.0 bar PN25 DN15 DN15 Standaard 3.2 € 2.697,90 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN32 DN32 Standaard 12.5 € 2.664,75 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN25 DN65 DN65 Standaard 50 € 3.823,30 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN100 DN100 Standaard 125 € 6.902,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN50 DN50 Standaard 32 € 3.653,30 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 4,5 - 10,0 bar PN25 DN100 DN100 Standaard 125 € 6.515,25 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,2 - 0,6 bar PN25 DN20 DN20 Standaard 5 € 3.723,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 8,0 - 16,0 bar PN25 DN40 DN40 Standaard 20 € 2.767,60 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,8 - 2,5 bar PN25 DN65 DN65 Standaard 50 € 4.080,00 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN20 DN20 Standaard 5 € 3.136,50 / stuk Drukreduceerventiel Type 1908 serie 23.701 nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 1,2 bar PN25 DN15 DN15 Standaard 3.2 € 3.114,40 / stuk